Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascher mit Schutzhaube aus feuerverz. Stahlblech, 4 l Vol, rund, kobaltblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165324
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
Wandaschenbecher
Ascher mit Schutzhaube aus feuerverzinktem Stahlblech, 4 Liter Volumen, rund, kobaltblau
  • für Außenbereiche
  • zur Wand- oder Pfostenmontage vorbereitet
  • aus Stahlblech, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 und pulverbeschichtet
  • mit Befestigungsschiene, Dreikantschlüssel und Aufkleber "Zigarette" ausgestattet
  • runde Form
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Volumen [l]: 4
  • Farbe: blau
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandascher
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 200
  • Breite außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 290
  • Bestückung: Pfosten-/Wandbefestigung
  • Geeignet für: Ascher
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
200 mm
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
290 mm
Volumen:
4 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Materialstärke:
2 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Wandascher Stahl, Ascher, Zigarettenabfallbehälter, Zigaretten Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,19*
€ 207,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,62*
€ 203,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.