Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Zutritt für Unbefugte verboten", Aluminium, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-164-926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     164926
EAN/GTIN:
     4061466023916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerät nicht in der Nähe von Wasser ...
Verbot dieses Gerät in der Badewann...
Verbotsschild EN ISO 7010 P026 Verb...
Verbotszeichen DIN 4844-2 D-P006 Zu...
Verbotsschild "Zutritt für Unbefugte verboten", Aluminium, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß DIN 4844-2
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 200 x 200
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Zutritt für Unbefugte verboten
  • Piktogramm-Nummer: D-P006
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,01*
€ 32,44*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,38*
€ 61,32*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,32*
€ 72,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,50*
€ 70,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,81*
€ 67,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,08*
€ 65,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,31*
€ 62,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,38*
€ 54,00
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
164927
ab € 50,06*
Ähnlich
k.A.
148581
ab € 23,73*
Ähnlich
k.A.
164924
ab € 25,46*
Ähnlich
k.A.
290512
ab € 21,40*
Ähnlich
k.A.
290513
ab € 28,28*
Ähnlich
Marahrens
F170.08.233
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.