Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild "Zutritt für Unbefugte verboten", Kunststoff, 200 mm, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-290-513
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     290513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotsschilder "Zutritt für Unbefugte verboten", Kunststoff, 200 mm, VE = 10 Stück
  • Verbotszeichen verhindern bestimmtes Verhalten, das eine Gefahr auslösen könnte
  • leicht erkennbar an ihrer runden Form sowie der roten Farbgestaltung tragen Verbotszeichen maßgeblich zur Sicherheit am Arbeitsplatz bei
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß DIN 4844-2
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
Technische Daten:
  • Version: Verbotsschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Durchmesser außen [mm]: 200
  • Materialstärke [mm]: 1
  • Typ: Zutritt für Unbefugte verboten
  • Piktogramm-Nummer: D-P006
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: nein
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,044
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
1 mm
Gewicht:
0,044 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,75*
€ 47,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,31*
€ 46,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,70*
€ 43,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,71*
€ 42,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,57*
€ 41,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
164927
ab € 50,27*
Ähnlich
k.A.
148581
ab € 23,73*
Ähnlich
k.A.
164924
ab € 25,34*
Ähnlich
k.A.
290512
ab € 21,47*
Ähnlich
Marahrens
F170.08.306
ab € 21,85*
Ähnlich
Marahrens
F170.08.233
ab € 21,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.