Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfall-Ascher-Kombinationen aus Edelstahl, abnehmbare Ascherschale, 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-163-911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     163911
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Abfall-Ascher-Kombinationen aus Edelstahl, mit abnehmbarer Ascherschale, 20 Liter Volumen
  • hergestellt aus Edelstahl
  • abnehmbare Ascherschale mit Sieb
  • mit herausnehmbarem, verzinktem Inneneimer
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 20
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Breite außen [mm]: 305
  • Tiefe außen [mm]: 305
  • Höhe außen [mm]: 648
  • Durchmesser außen [mm]: 305
  • Geeignet für: Abfall-Ascher
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
305 mm
Tiefe Außen:
305 mm
Höhe Außen:
648 mm
Durchmesser Außen:
305 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter mit ascher edelstahl, abfallbehälter mit ascher, Standaschenbecher, Standascher, Abfallascher Edelstahl, Abfallbehälter, Ascher, Säulenstandascher, Zigaretten Mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
116720
ab € 34,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.