Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-156-825 Herst.-Nr.: 156825 EAN/GTIN: 4009199805102 |
| | |
|
| | |
| Montage-Tritt aus Aluminium, mit Handlauf und Fahrrollen, 5 Stufen - robustes Alu-Arbeitspodest für Wartungs- und Montagearbeiten
- noch sicherer durch Handlauf, im Standard rechts. Kann auf Wunsch auch links montiert werden, bitte bei Bestellung mit angeben
- stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
- sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch 240 mm tiefe Stufen und oberer Standflächen (520 x 305 mm) aus Aluminium Warzenblech
- rutschsichere Fußkappen
- zwei Fahrrollen ermöglichen ein einfaches Verschieben zu unterschiedlichen Orten
- GS-geprüft, gemäß EN 14183
Technische Daten: - Werkstoff: Aluminium
- Anzahl Stufen/Sprossen: 5
- Breite außen [mm]: 990
- Höhe außen [mm]: 1010
- Standhöhe [m]: 1
- Breite Plattform/Podest [mm]: 520
- Tiefe Plattform/Podest [mm]: 305
- Gewicht [kg]: 16
- Traglast gesamt [kg]: 150
- Marke: KRAUSE
Weitere Informationen: | | Länge Außen: | 1400 mm | Breite Außen: | 990 mm | Höhe Außen: | 1010 mm | Traglast gesamt: | 150 kg | Werkstoff: | Aluminium | Gewicht: | 16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplattform, Arbeitspodest, Maschinentritt, Handlauf für Arbeitsplattform, Industrie-Treppengeländer, Industrietreppen-Handlauf, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter krause, alu-stehleiter 5 sprossen, alu stehleiter, Hocker, Mehrzweckleiter, Alutritt |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,02* | € 454,66* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,84* | € 455,15* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 411,60* | € 473,97* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 421,13* | € 483,55* | | | | Lager 420 | | | | | | Frei Haus | ab € 573,08* | € 649,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|