Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.
STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.
STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.
STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.
STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.
STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.
STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.
STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.
STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.
STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.
STABILO Mobiler MontageTritt 1x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-805102
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     805102
EAN/GTIN:
     4009199805102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Der verfahrbare und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle
industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen und Aufstiegsbügel.
- Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen
sicheren Auf- und Abstieg
- Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußkappen
- Zwei integrierte Fahrrollen ermöglichen zusammen mit dem
Aufstiegsbügel den sicheren und bequemen Transport
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.40 Meter
Transportbreite:
1.00 Meter
Transporthöhe:
1.05 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,37 m³
Nettogewicht:
14.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
15.6 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.8 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,8 PVC
Aufstelllänge min.:
1.40 Meter
Aufstelllänge max.:
1.40 Meter
Aufstellbreite min.:
0.98 Meter
Aufstellbreite max.:
0.98 Meter
Aufstellfläche min.:
1.37 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.37 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Tritt:
3.00 Meter
Standhöhe Tritt:
1.00 Meter
Produktlänge Tritt:
--- Meter
Produkthöhe Tritt:
1.85 Meter
Stufenanzahl:
5 Stufen
Traversenbreite:
0.98 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 388,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,01*
€ 531,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,22*
€ 516,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,91*
€ 503,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,28*
€ 462,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.