Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Tritt aus Aluminium, mit 1 Stufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-156-809
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     156809
EAN/GTIN:
     4009199805010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Montage-Tritt aus Aluminium, mit 1 Stufe
  • robustes Alu-Arbeitspodest für Wartungs- und Montagearbeiten
  • stabile, verschweißte Rohrkonstruktion
  • sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch 240 mm tiefe Stufen und oberer Standflächen (520 x 305 mm) aus Aluminium Warzenblech
  • rutschsichere Fußkappen
  • GS-geprüft, gemäß EN 14183
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen/Sprossen: 1
  • Breite außen [mm]: 580
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Standhöhe [m]: 0.2
  • Breite Plattform/Podest [mm]: 520
  • Tiefe Plattform/Podest [mm]: 305
  • Gewicht [kg]: 2,4
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Marke: STABILO
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
580 mm
Höhe Außen:
200 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
2,4 kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 89,87*
5 Tage
20
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 97,16*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 103,55*
€ 4,80*
ab € 91,91*
€ 117,93*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,48*
€ 144,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.