Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler aus Stahl, verzinkt, mit Klappdeckel und Flügeltür, 130 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-154-284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     154284
EAN/GTIN:
     8594168470574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallsackhalter
Abfallsammler aus Stahl, verzinkt, mit Klappdeckel und Flügeltür, 130 Liter Volumen, blau
  • Mit Klappdeckel und 1-flügeliger Tür
  • Aus verzinktem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung als Korrosionsschutz
  • Vorbereitet zur Bodenbefestigung
  • Halterung für 120-Liter-Abfallsäcke
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 130
  • Farbe: blau
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 485
  • Breite außen [mm]: 485
  • Höhe außen [mm]: 920
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 19
Weitere Informationen:
Länge Außen:
485 mm
Breite Außen:
485 mm
Tiefe Außen:
485 mm
Höhe Außen:
920 mm
Volumen:
130 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
19 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,79*
€ 374,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,51*
€ 369,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,67*
€ 355,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,70*
€ 341,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
138056
ab € 61,62*
Zubehör
k.A.
137526
ab € 7,42*
Zubehör
k.A.
137527
ab € 7,41*
Zubehör
k.A.
165476
ab € 90,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.