Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltensack für Großmülltonne mit 120 Liter Volumen, 100 µ, 100 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165476
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenfaltensack
seitenfaltensack 100µ
seitenfaltensack
seitenfaltensack 120 l
Seitenfaltensack für Großmülltonne mit 120 Liter Volumen, 100 Stück
  • Müllsäcke zum Einhängen in fahrbare Großmülltonnen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 120
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1250
  • Verpackungseinheit (VE): 100 Stück
  • Inhaltsmenge: 100
  • Gewicht [kg]: 0,18
Weitere Informationen:
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
450 mm
Höhe Außen:
1250 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,18 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsack, Müllsack, Müllsäcke, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9081* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,15*
€ 139,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,56*
€ 138,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 111,51*
€ 132,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,98*
€ 127,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,81*
€ 108,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165477
ab € 143,02*
Ähnlich
k.A.
202391
ab € 84,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.