Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Saubermännchen, Klarsicht / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-527
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137527
EAN/GTIN:
     4063527008641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Aufkleber Saubermännchen, Klarsicht / weiß
  • Zur Kennzeichnung von Abfallbehältern verschiedener Größen und Materialien im Innen- und Außenbereich
  • Mit aussagekräftigem Piktogramm
  • Ohne Text - international anwendbar
Technische Daten:
  • Farbe: weiß
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T [mm]: 205 x 205
  • Länge außen [mm]: 205
  • Geeignet für: Abfallsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,011
Weitere Informationen:
Länge Außen:
205 mm
Breite Außen:
205 mm
Tiefe Außen:
205 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,011 kg
Weitere Suchbegriffe: Etiketten, Piktogramm, Sticker, Label
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
137526
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.