Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Stahl, 55 Liter Volumen, mit Innenbehälter, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-153-749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     153749
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
push-abfallsammler blau
Push-Abfallbehälter aus Stahl, mit Innenbehälter, 55 Liter Volumen, blau
  • mit selbstschließender Edelstahl-Einwurfklappe und schlagfester, abnehmbarer Kunststoff-Haube ausgestattet
  • inkl. verzinktem, herausnehmbarem Innenbehälter
  • Behälter aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 55
  • Farbe: blau
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Selbstschließend
  • Länge außen [mm]: 310
  • Breite außen [mm]: 310
  • Höhe außen [mm]: 820
  • Durchmesser außen [mm]: 310
  • Bestückung: Mit Innenbehälter
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 4,905
Weitere Informationen:
Länge Außen:
310 mm
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
310 mm
Höhe Außen:
820 mm
Durchmesser Außen:
310 mm
Volumen:
55 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
4,905 kg
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler, schwingklappeneimer 55 liter, Schwingdeckeleimer, Push-Abfalleimer, Schwingdeckel Eimer, Push-Abfallbehälter, Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243875
ab € 84,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.