Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-149-224 Herst.-Nr.: 149224 EAN/GTIN: 4046719313723 |
| | |
|
| | |
| 3M Einweg-Halbmaske 4279, mit Schutzstufe FFABEK1P3D, gemäß EN 405 - gemäß EN 405
- wartungsfreie Komplettmaske mit integrierten Filterelementen
- Dolomitstaubprüfung (D) garantiert eine lange Standzeit des Partikelfilters
- mit Ausatemventil, reduziert den Wärmestau
- sicherer Sitz durch komfortable Bebänderung mit Kopfhalterung
Technische Daten: - Version: Halbmaske - Einweg
- Ausstattung: Halbmaske mit Filter
- Marke: 3M
- Filterklasse: FFABEK1P3 D
- Anwendungsbereich: Schutz vor organischen Dämpfen, anorganischen und sauren Gasen sowie Ammoniak bis zum 30-fachen des Grenzwertes
- Gewicht [kg]: 0,304
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,304 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Farbspritzhalbmaske, Farbspritzmaske, Lackiermaske, Lösemittelmaske, Geruchschutzmaske, Geruchsmaske, Geruchsschutzmaske, Kombifilter A, Einweg-Ohrstöpsel, Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, einweg-halbmaske 3m, einweg halbmaske, filtrierende halbmaske ausatemventil, Atemschutzmasken, Halbmasken, 3M Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,20* | € 28,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,85* | € 31,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,05* | € 33,87* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 27,61* | € 33,87* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,94* | € 57,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|