| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-149-214 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719303380 |
| | |
|
| | |
| 3M Atemschutzmaske Premium 8825+, Schutzstufe FFP2D, 5 Stück - Dolomit-Staub-Prüfung, für mehr als eine Arbeitsschicht einsetzbar
- vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit
- extra breite, hautfreundliche Gesichtsabdichtung sorgt für ausgezeichneten Tragekomfort und Sicherheit
- mit 3M™ Cool-Flow™ Ausatemventil
- gemäß EN 149:2001 + A1:2009
Technische Daten: - Version: Halbmaske - Einweg
- Ausstattung: Formmaske mit Ventil
- Marke: 3M
- Filterklasse: FFP2 R D
- Anwendungsbereich: Schutz gegen Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes
- Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
- Inhaltsmenge: 5
- Gewicht [kg]: 0,029
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,029 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, 3m feinstaubmaske mit ventil ffp2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske 3m, Atemschutzmaske, FFP Maske, FFP Maske FFP, Feinstaubfiltermaske, Filtermaske, Einwegmaske, 3M Atemschutz |
| | |
| |