Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Atemschutzmaske Klassik 8810, Schutzstufe FFP 2, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-149-206
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
3M Atemschutzmaske Klassik 8810, Schutzstufe FFP 2, 20 Stück
  • traditionelle Passform in bewährter Qualität
  • vorgeformter Maskenkörper mit flexiblen Nasenbügel
  • innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände
  • gemäß EN 149:2001 + A1:2009
  • bietet zusätzlichen Schutz gegen Schimmel
Technische Daten:
  • Version: Halbmaske - Einweg
  • Ausstattung: Formmaske ohne Ventil
  • Marke: 3M
  • Filterklasse: FFP2 NR D
  • Anwendungsbereich: Schutz gegen Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes, zusätzlicher Schutz gegen Schimmel
  • Verpackungseinheit (VE): 20 Stück
  • Inhaltsmenge: 20
  • Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,28*
€ 84,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,27*
€ 80,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,09*
€ 77,46
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,44*
€ 64,78
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116480
ab € 20,05*
Zubehör
k.A.
116481
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.