Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-145-017 Herst.-Nr.: 145017 EAN/GTIN: 3377991140075 |
| | |
|
| | |
| Klarsichttafeln DIN A4, schwarz, 10 Stück - für perfekte Ordnung und schnelle Übersicht am Arbeitsplatz
- ideal einzusetzen in Produktion, Lager und Werkstatt etc. - wichtige Informationen, Hinweise, Anweisungen o. Ä. werden stets sauber gehalten und sind zum Nachschlagen griffbereit
- problemlose Aktualisierung durch einfaches Austauschen der Dokumente
- stabile, durchsichtige Tafeln aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem Stahldraht-Rahmen (kunststoffummantelt)
- zum leichten Einsetzen in Wandhaltern oder Tischständer
- gutes Handling durch stabile Metalldrehzapfen, mit 5 Aufsteckreiter 50 mm ausgerüstet
- mit Kartoneinlagen
- Inhalt: 10 Stück
Technische Daten: - Version: Einsatz in Wandhaltern / Tischständern
- Farbe: schwarz
- Größe: DIN A4
- Werkstoff: PVC
- Maße B x H [mm]: 250 x 385
- Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
- Inhaltsmenge: 10
- Gewicht [kg]: 0,555
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 250 mm | Höhe Außen: | 385 mm | Werkstoff: | PVC | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,555 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,87* | ab € 21,10* | € 27,38* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 22,84* | € 29,66* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 23,13* | € 30,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,45* | ab € 25,15* | € 32,61* | | | | Lager 420 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 54,22* | € 68,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 420 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,422* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 420 | | Versand: Lager 420 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|