Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichttafeln DIN A4, blau, 10 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-145-012
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     145012
EAN/GTIN:
     3377991140013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Magnet-Rahmen
Klarsichttafeln DIN A4, blau, 10 Stück
  • für perfekte Ordnung und schnelle Übersicht am Arbeitsplatz
  • ideal einzusetzen in Produktion, Lager und Werkstatt etc. - wichtige Informationen, Hinweise, Anweisungen o. Ä. werden stets sauber gehalten und sind zum Nachschlagen griffbereit
  • problemlose Aktualisierung durch einfaches Austauschen der Dokumente
  • stabile, durchsichtige Tafeln aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem Stahldraht-Rahmen (kunststoffummantelt)
  • zum leichten Einsetzen in Wandhaltern oder Tischständer
  • gutes Handling durch stabile Metalldrehzapfen, mit 5 Aufsteckreiter 50 mm ausgerüstet
  • mit Kartoneinlagen
  • Inhalt: 10 Stück
Technische Daten:
  • Version: Einsatz in Wandhaltern / Tischständern
  • Farbe: blau
  • Größe: DIN A4
  • Werkstoff: PVC
  • Maße B x H [mm]: 250 x 385
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,555
Weitere Informationen:
Breite Außen:
250 mm
Höhe Außen:
385 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
blau
Gewicht:
0,555 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetrahmen, Kassenständer, Preislistenhalter, tarifold magnetrahmen, magnet rahmen, magnetrahmen 10stück, Sichttafel, Sichttafelsysteme, Klarsichttafeln, Hülle Kunststoff, Hülle transparent
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 21,00*
€ 27,03*
1 Tag
11
1
pro Beutel
€ 7,90*
ab € 22,73*
€ 29,03*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 22,90*
€ 29,24*
1
pro Beutel
€ 5,50*
ab € 22,96*
€ 30,28*
Lager 420
unbekannt
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 55,73*
€ 70,11*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 70,11*
€ 83,43
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 64,59*
€ 76,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 59,98*
€ 71,38
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 56,21*
€ 66,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 55,73*
€ 66,32
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 5,573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
214100
ab € 6,09*
Zubehör
Tarifold
214030
ab € 19,40*
Zubehör
Tarifold
214003
ab € 31,78*
Zubehör
Tarifold
214000
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.