Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis ATEX-Stecker (CEAG) für elektrische Fasspumpe, 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137421
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
akkupumpe
Mehrpreis ATEX-Stecker (CEAG) für elektrische Fasspumpe, 3-polig
  • Mehrpreis Ex-Stecker, 3-polig, IP 65
Technische Daten:
  • Höhe außen [mm]: 150
  • Schutzart IP: IP 65
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
150 mm
Gewicht:
0,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,00*
€ 165,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lutz Pumpen
ab € 2.344,41*
Sonstiges
Lutz Pumpen
ab € 2.443,34*
Sonstiges
Lutz Pumpen
0205-405
ab € 1.467,24*
Sonstiges
Lutz Pumpen
0205-505
ab € 1.674,20*
Sonstiges
Lutz Pumpen
ab € 2.401,11*
Sonstiges
Lutz Pumpen
ab € 3.018,52*
Sonstiges
Lutz Pumpen
ab € 2.701,30*
Sonstiges
Lutz Pumpen
ab € 3.008,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.