Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 12 m Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137305
EAN/GTIN:
     4033743101129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsleiter
rettungsleiter 12 m
rettungsleiter
Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 12 m Länge
  • für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Bereichen geeignet
  • mit massiven Stahlhaken ausgestattet, mit denen die Leitern an stabilen Balkon- und Fensterbrüstungen oder Dachvorsprung eingehängt werden können
  • für den Abstieg an glatten Fassaden empfiehlt sich die Verwendung von zusätzlichen Abstandhaltern (mind. einer je Leiter)
  • Belastbarkeit (TÜV geprüft): Leiter gesamt: 300 kg, Sprosse einzeln: 150 kg
  • Sprossenbreite: 330 mm
  • Sprossenabstand: 350mm
  • Tragseilabstand: 303 mm
  • Packmaß: 300 x 200 x 100 mm
Technische Daten:
  • Version: Teleskopleiter
  • Werkstoff: Aluminium
  • Breite außen [mm]: 330
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Stellfläche B x L [mm]: 330 x 12000
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Gewicht [kg]: 6,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
12000 mm
Breite Außen:
330 mm
Höhe Außen:
200 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
6,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Leitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,65*
€ 486,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,68*
€ 482,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,57*
€ 451,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,36*
€ 439,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137306
ab € 38,97*
Zubehör
k.A.
137307
ab € 28,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.