Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 5 m Länge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 5 m Länge, Abbildung zeigt Anwendungsbeispiel
Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 5 m Länge, Abbildung zeigt Anwendungsbeispiel
Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 5 m Länge
Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 5 m Länge
Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 5 m Länge
5 Jahre Garantie
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-303
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rettungsleiter

Produktbeschreibung:
Rettungsleiter, GS-zertifiziert, 5 m Länge, Rettungsleiter in 3 Längen lieferbar, für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Bereichen geeignet, mit massiven Stahlhaken ausgestattet, mit denen die Leitern an stabilen Balkon- und Fensterbrüstungen oder Dachvorsprung eingehängt werden können, für den Abstieg an glatten Fassaden empfiehlt sich die Verwendung von zusätzlichen Abstandhaltern (mind. einer je Leiter), GS-zertifiziert gemäß BGI 638, Belastbarkeit TÜV-geprüft: Leiter gesamt. 300 kg, Sprosse einzeln: 150 kg, Sprossenbreite: 330 mm, Sprossenabstand: 350 mm, Tragseilabstand 303 mm, Packmaß: 300 x 200 x 100 mm, Produktinformation, Version: Rettungsleitern, Verwendung: einseitig besteigbar, Sprossenzahl: 15, Leiterlänge (m): 5, Gewicht (kg): 3.2 kg, Katalogmaß Breite außen (mm): 330. Abb. zeigt Anwendungsbeispiel.

Weitere Informationen:
Breite außen mm:
330
Tiefe außen mm:
100
Höhe außen mm:
200
Gewicht kg:
3.2 kg
DIN EN Norm:
BGI 638
Ex-Schutz-Version:
Nein
Gesamtlänge m:
5
Leiterlänge m:
5
Garantie:
5 Jahre Garantie
Qualität:
Effiziente Prozesse und die Einhaltung internationaler Qualitätsmanagement- und Umwelt-Richtlinien sind für uns selbstverständlich. Daher sind wir gemäß DIN EN ISO 9001 und 14001 zertifiziert.
Individualität:
Im Bereich der Gefahrstofflagerung spielen Ergonomie und Produkt-Design eine große Rolle. Zahlreiche Nominierungen und die Auszeichnung mit dem IF-Award dokumentieren das Niveau unserer Produkte.
Hinweis zur Lieferung:
Lieferung erfolgt Frei Haus.
Weitere Suchbegriffe: Alu-Leiter, Teleskopleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,60*
€ 163,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137306
ab € 22,06*
Zubehör
k.A.
137307
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG