Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbares Markiergerät Typ 100, für 2 Dosen Markierfarbe, 100 bis 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-164
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     137164
EAN/GTIN:
     4055381118956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbmarkiergerät
Farbmarkierset
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Fahrbares Markiergerät Typ 100, für 2 Dosen Markierfarbe, Linienbreite 100 bis 130 mm
  • das einfach zu bedienende Markiergerät vereint 2 Geräte in einem
  • als 4-Rad-Markierer ist das Gerät speziell für die Markierung von langen Linien geeignet, leicht auf 2-Rad-Betrieb umzurüsten
  • als 2-Rad-Gerät ist es ideal für die spursichere Markierung dicht entlang von Mauern, Regalen, Maschinen etc
  • für genaue und dauerhafte Markierung von Verkehrswegen, Parkflächen, Lagerplätzen, Gefahrenzonen etc
  • wartungsfreie und einfache Bedienung, Reinigung nach Farbwechsel ist nicht erforderlich
  • die Strichbreiten lassen sich durch Verstellmechanik leicht einstellen
  • für Linienbreiten von 100 bis 130 mm
  • Farbdosen sind im Lieferumfang nicht enthalten
  • Lieferbar in 2 Größen: Typ 50 für Linienbreiten von 50 bis 75 mm, Typ 100 für Linienbreiten von 100 bis 130 mm
Technische Daten:
  • Version: Markiergerät
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Farbe: blau
  • Werkstoff: Stahl
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
blau
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Markiergerät, Markierungsgerät, bodenmarkierungsgerät moravia, bodenmarkierungsgerät, Markiergeräte, Markierungsgeräte, Bodenmarkiersets, Farbmarkiersets, Markierungsfarben
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,76*
€ 173,73*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 156,35*
€ 189,75*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,90*
€ 191,83*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,08*
€ 196,37*
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 164,15*
€ 198,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,40*
€ 223,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
260.10.572
ab € 103,00*
Zubehör
k.A.
260.11.168
ab € 102,07*
Zubehör
k.A.
260.12.746
ab € 102,99*
Zubehör
k.A.
260.11.791
ab € 102,44*
Zubehör
k.A.
260.12.287
ab € 102,48*
Zubehör
Moravia
260.13.172
ab € 46,80*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 13,94*
Zubehör
Defi
ab € 72,10*
Zubehör
Moravia
ab € 153,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.