Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Wertstoffmodulsystem mit 60 Liter Volumen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
Deckel für Wertstoffmodulsystem mit 60 Liter Volumen, grau
  • Deckel aus Kunststoff für Wertstoffmodulsystem
  • Als farbige Orientierungshilfe bei der sortenreinen Wertstoff-Trennung
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 340
  • Höhe außen [mm]: 50
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
340 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterdeckel, Deckel, Kunststoffdeckel, Abfalldeckel, Eimerdeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
137041
ab € 8,46*
Ähnlich
k.A.
137044
ab € 8,47*
Ähnlich
k.A.
137042
ab € 8,42*
Ähnlich
k.A.
137039
ab € 8,46*
Ähnlich
k.A.
137043
ab € 8,46*
Ähnlich
k.A.
137062
ab € 10,53*
Ähnlich
k.A.
137063
ab € 10,53*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38105
ab € 8,21*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38104
ab € 8,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 6,89*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38107
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.