Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Wertstoffmodulsystem mit 60 Liter Volumen, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-063
Herst.-Nr.:
     137063
EAN/GTIN:
     4030695381036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Deckel für Wertstoffmodulsystem mit 60 Liter Volumen, gelb
  • Deckel aus Kunststoff für Wertstoffmodulsystem
  • Als farbige Orientierungshilfe bei der sortenreinen Wertstoff-Trennung
Technische Daten:
  • Farbe: gelb
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 340 x 400 x 50
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,5
  • Marke: VAR GmbH
Weitere Informationen:
Breite Außen:
340 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,5 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,46*
€ 11,76*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 8,53*
€ 11,85*
6 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 11,97*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 9,14*
€ 12,67*
Lager 420
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,48*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 56,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.