Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Wertstoffmodulsystem mit 40 Liter Volumen, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137039
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
Deckel für Wertstoffmodulsystem mit 40 Liter Volumen, grau
  • Deckel aus Kunststoff für Wertstoffmodulsystem
  • Als farbige Orientierungshilfe bei der sortenreinen Wertstoff-Trennung
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 50
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 0,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Wertstoff-Station, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoffstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
137041
ab € 8,46*
Ähnlich
k.A.
137044
ab € 8,42*
Ähnlich
k.A.
137042
ab € 8,47*
Ähnlich
k.A.
137043
ab € 8,36*
Ähnlich
k.A.
137062
ab € 10,53*
Ähnlich
k.A.
137063
ab € 10,53*
Ähnlich
k.A.
137061
ab € 10,53*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38105
ab € 8,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38104
ab € 8,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 6,86*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38107
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.