Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Labortrichter
>
Einfülltrichter
>
Artikel
Altölsammler AS-TSE, mit integriertem Einfülltrichter, 995 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-137-047
Hersteller:
Rietberg
Herst.-Nr.:
137047
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Schmierstofftank
Öltank
Kunststofftrichter
Altölsammler AS-TSE, mit integriertem Einfülltrichter, 995 Liter
doppelwandiger Behälter gemäß AwSV, zur Sammlung von Altöl oder anderer wassergefährdender Stoffe
erfüllt die DIN 6623-2
komfortabler Einfülltrichter (Ø 500 mm) mit Siebeinsatz
mit permanenter, energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung (innen und außen)
manuell zu betätigender Trichterdeckel, in geöffnetem Zustand arretiert, abschließbar
innerbetrieblich transportabel (leer)
zum Sammeln von Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55 °C zugelassen
2 Kranösen, sicheres Kranen gem. BGI 556
Aufstellung in Gebäuden und im Freien
Entleerungsleitung mit Sicherheitsverschraubung
Peilstab und Lüftungsleitung
eine ggf. erforderliche Flammendurchschlagsicherung ist auf Anfrage erhältlich
hydraulische Überfüllsicherung zum Schutz vor Überfüllung
Technische Daten:
Tatsächliches Volumen [l]: 940,5
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: verzinkt
Maße außen L x B x H [mm]: 1250 x 1250 x 1335
Tiefe außen [mm]: 1250
Durchmesser außen [mm]: 1250
Norm(en): DIN 6623-2
Gewicht [kg]: 235
Volumen [l]: 990
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1250 mm
Breite Außen:
1250 mm
Tiefe Außen:
1250 mm
Höhe Außen:
1335 mm
Durchmesser Außen:
1250 mm
Volumen:
990 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
235 kg
... >
Handelsware
>
Reinigung und Entsorgung
>
Gefahrstoffsammler
Weitere Suchbegriffe:
Spezialtrichter
,
Trichter
,
spezialtrichter
,
Altölsammler
,
Altöl-Sammler
,
Ölsammer
,
Öl-Sammelbehälter
,
Altöltank
,
Altöl-Tank
,
Entsorgungstanks
,
Sicherheitsbehälter
,
Flüssigkeitsentsorgungen
,
Spezialsammler
,
Rietberg
,
Seppeler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.844,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.844,45*
€ 3.384,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.816,48*
€ 3.351,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.676,68*
€ 3.185,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.592,82*
€ 3.085,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.516,25*
€ 2.994,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altölsammler AS-TSE, mit integriertem Einfülltrichter, 400 Liter
Rietberg
137045
€ 2.569,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.