Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 100 Liter, natur-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-136-933
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     136933
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Lager- und Dosierbehälter aus Polyethylen (PE), 100 Liter Volumen, natur-transparent
  • zylindrische Behälter aus lebensmittelechtem, UV-stabilisiertem Polyethylen (LLD-PE)
  • ausgerüstet mit großzügiger Montagebrücke zur individuellen Befestigung von Pumpen, Rührwerken etc
  • eingeformte Gewindemuffe (3/4")
  • Verschlussstopfen 3/4" mit EPDM-Dichtung
  • für Flüssigkeiten mit einer Dichte von max. 1,6 g/cm³
  • in natur-transparent mit Volumenskala, so dass der Füllstand jederzeit erkennbar ist
  • abschließbarer Schraubdeckel DN160 mit EPDM-Dichtung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 100
  • Farbe: transparent
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Länge außen [mm]: 450
  • Breite außen [mm]: 450
  • Höhe außen [mm]: 810
  • Durchmesser außen [mm]: 450
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Zulassung: Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 6,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
450 mm
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
450 mm
Höhe Außen:
810 mm
Durchmesser Außen:
450 mm
Volumen:
100 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
6,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Fallwasserdosierbehälter, dosierbehälter pe 100l, dosier behälter, dosierbehälter pe, Lagerbehälter aus PE, Dosierbehälter aus PE, Lagerbehälter aus Kunststoff, Dosierbehälter aus Kunststoff, Lagerbehälter Polyethylen, Dosierbeghälter Polyethylen, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,09*
€ 191,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
179695
ab € 120,77*
Zubehör
k.A.
179703
ab € 120,81*
Zubehör
k.A.
256950
ab € 683,28*
Zubehör
k.A.
117104
ab € 19,65*
Zubehör
k.A.
256945
ab € 507,93*
Zubehör
k.A.
256461
ab € 126,20*
Zubehör
k.A.
256462
ab € 60,98*
Zubehör
k.A.
256960
ab € 101,59*
Zubehör
k.A.
256959
ab € 102,20*
Zubehör
k.A.
256920
ab € 52,21*
Zubehör
k.A.
256921
ab € 55,92*
Zubehör
k.A.
256922
ab € 61,11*
Zubehör
k.A.
256923
ab € 66,27*
Zubehör
k.A.
256924
ab € 72,96*
Zubehör
k.A.
256925
ab € 90,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.