Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwannen mit DIBT Zulassung, für Lagerbehälter, 120 Liter, natur-transpar.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-695
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179695
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwannen mit DIBT Zulassung, für Lager- u Dosierbehältern,120 Liter Volumen, natur-transparent
  • passend z. B. für Lagerbehälter und Dosierbehälter
  • zur sicheren Aufnahme von Leckagen und Tropfverlusten
  • UV-stabilisiert, lebensmittelecht
  • eingesinterte Literskala
  • mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-518 des Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
Technische Daten:
  • Farbe: transparent
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen L x B x H [mm]: 500 x 500 x 700
  • Maße außen B x T x H [mm]: 500 x 500 x 700
  • Durchmesser außen [mm]: 500
  • Auffangvolumen [l]: 120
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-40.22-518), Lebensmittelechtheit
  • Gewicht [kg]: 5,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
700 mm
Durchmesser Außen:
500 mm
Volumen:
120 l
Auffangvolumen:
120 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: auffangwanne kunststoff 750x500mm, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Auffangbehälter aus Kunststoff, Auffangbehälter aus PE, Auffangbehälter aus Polyethylen, PE-Auffangbehälter, Kunststoffbehälter, Rundbehälter, Auffangwannen, Sammelbehälter, PE-Behälter, Polyethylenbehälter, Salzlösebehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,61*
€ 180,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,96*
€ 174,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
257231
ab € 438,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.