Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch HTE 5-1000, mit Einzelschere aus Flachstahl, 200 x 100 cm, 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-136-760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     136760
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Hubtisch HTE 5-1000, mit Einzelschere aus Flachstahl, 200 x 100 cm, 1000 kg Tragkraft
  • Einzelscheren aus Flachstahl in blau (RAL 5015)
  • elektrohydraulische Höhenverstellung mittels Handtaster mit 3 m langem Steuerkabel
  • die hochwertige Hydraulik ermöglicht max. 12 Hübe / Stunde unter Volllast
  • Sicherheitsausstattung gemäß EN 1570: Totmannsteuerung und Fußschutz-Kontaktleiste, Rohrbruchsicherung und Inspektionsstütze
  • Betriebsspannung 400 V, 50 Hz
  • die Tische werden anschlussfertig montiert angeliefert
  • Endschalter, zum begrenzen der maximalen Hubhöhe, auf Anfrage verfügbar
Technische Daten:
  • Version: Hubtisch
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1000 x 2000
  • Antrieb: elektrisch
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 2000
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5015
  • Leistung [W]: 2300
  • Nennspannung [V]: 400
  • Hub [mm]: 1300
  • Hubhöhe min. [mm]: 200
  • Hubhöhe max. [mm]: 1500
  • Hubzeit [sek]: 18
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Zulassung / Zertifikat 2: EMV 2004/108 KONFORMITÄTSERKL
  • Oberfläche: lackiert
  • Gewicht [kg]: 460
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
2000 mm
Höhe Außen:
200 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Leistung:
2300 W
Farbe:
blau
Gewicht:
460 kg
Weitere Suchbegriffe: einfachscheren hebebühne, Arbeitstisch, Arbeitstische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Kompakthubtisch, Kompakthubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.690,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.016,12*
€ 7.159,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.966,99*
€ 7.100,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.787,68*
€ 6.887,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.718,68*
€ 6.805,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.690,58*
€ 6.771,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
136794
ab € 387,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.