Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Standascher mit Abfallbehälter, aus Edelstahl, 25 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-130-050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     130050
EAN/GTIN:
     4260058003828
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Sicherheits-Standascher mit Abfallbehälter, aus Edelstahl, 25 Liter Volumen
  • Sicherheits-Ascher: verhindern das Entstehen von Bränden
  • robust, Platz sparend und pflegeleicht
  • inkl. beigelegtem Piktogramm
  • mit stabilem Standfuß
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 25
  • Länge außen [mm]: 260
  • Breite außen [mm]: 260
  • Höhe außen [mm]: 850
  • Durchmesser außen [mm]: 245
  • Gewicht [kg]: 6,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
260 mm
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
260 mm
Höhe Außen:
850 mm
Durchmesser Außen:
245 mm
Länge Innen:
245 mm
Breite Innen:
245 mm
Höhe Innen:
800 mm
Volumen:
25 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
6,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,50*
€ 285,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,71*
€ 274,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,36*
€ 263,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,93*
€ 227,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
130051
ab € 216,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.