Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel VS 2, aus Acrylglas, 600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-129-682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129682
EAN/GTIN:
     4055381117539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
verkehrsspiegel moravia
verkehrsspiegel
verkehrsspiegel rot/weiss
Verkehrsspiegel VS 2, aus Acrylglas, 600 x 800 mm
  • zur Überwachung und Kontrolle an Gefahrenstellen einsetzbar
  • für innen und außen
  • Verkehrsspiegel aus Acrylglas, in höchster Qualität
  • mit gewölbter Spiegelfläche
  • das Gehäuse ist wetterbeständig und UV-beständig
  • serienmäßig mit Rohrschelle (Ø 76 mm) zur Befestigung
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Farbe: rot
  • Beobachtungsabstand [m]: 10
  • Typ: VS 2
  • Gewicht [kg]: 6
  • Maße außen B x T x H [mm]: 800 x 230 x 600
Weitere Informationen:
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
600 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Farbe:
rot
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,91*
€ 263,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,00*
€ 297,57*
€ 4,70*
ab € 278,82*
€ 331,47*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,71*
€ 348,94*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,10*
€ 472,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,62*
€ 562,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,70*
€ 547,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,73*
€ 493,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,43*
€ 486,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,10*
€ 474,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,56*
Zubehör
Moravia
245.11.264
ab € 83,69*
Zubehör
Moravia
245.11.466
ab € 89,26*
Zubehör
Moravia
245.10.251
ab € 58,88*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 88,47*
Zubehör
k.A.
129669
ab € 99,59*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 61,96*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,41*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,92*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.