Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Hebelpumpe F 202 für Motoren- und Getriebeöl, mit Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117670
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Manuelle Hebelpumpe F 202 für Motoren- und Getriebeöl, mit Kugelhahn
  • mit Schlauch, Kugelhahn und Auslaufrohr
  • geeignet für: Diesel, Heizöl, Hydraulik-, Motoren- und Getriebeöl
  • anwendbar für 200 l Fässer
  • Förderleistung je Hub 0,2 Liter
  • Teleskoptauchrohr Länge: 465 - 880 mm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Mineral- und Hydrauliköle
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Version: Fasspumpe
  • Höhe außen [mm]: 1300
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Werkstoff: Stahl
  • Viskosität max [mPas]: 6000
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,2
  • Geeignet für: für 200 l Fässer
  • Antrieb: manuell
  • Innengewinde: 2"
  • Außengewinde: 2"
  • Werkstoff 2: PVC
  • Gewicht [kg]: 2,4
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
roh
Tauchtiefe:
1000 mm
Gewicht:
2,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,11*
€ 272,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
123556
ab € 80,75*
Ähnlich
k.A.
117667
ab € 182,51*
Ähnlich
k.A.
117674
ab € 232,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.