Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelle Hebelpumpe FL 205 für brennbare Lösungsmittel, mit Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-674
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117674
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Manuelle Hebelpumpe FL 205 für brennbare Lösungsmittel, mit Kugelhahn
  • hohe Förderleistung
  • geeignet für z. B.: Ammoniumchlorid, Butanol, Ethylalkohol (50%), Glykol, Hexanol, Terpentin, Petroleum, Zweitaktöl und Kaltreiniger
  • anwendbar für 200-Liter-Fässer
  • Viton-Dichtungen aus FKM
  • Teleskoptauchrohr
  • mit elektrisch leitfähigem Schlauch (1,5 m), Kugelhahn sowie Auslaufrohr
  • mit 2"-Fassgewinde
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: entzündbare Medien
  • Tauchtiefe [mm]: 900
  • Version: Fasspumpe
  • Höhe außen [mm]: 1320
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Werkstoff: Stahl
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,5
  • Geeignet für: für 200 l Fässer
  • Antrieb: manuell
  • Innengewinde: 2"
  • Außengewinde: 2"
  • Werkstoff 2: EPDM
  • Werkstoff Dichtung: FPM, FKM
  • Gewicht [kg]: 2,2
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1320 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tauchtiefe:
900 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,44*
€ 319,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,89*
€ 314,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116058
ab € 82,09*
Zubehör
k.A.
165871
ab € 321,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.