Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbelrotationspumpe aus Grauguss, mit Stahltauchrohr und Schwenkarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117580
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Handkurbelrotationspumpe aus Grauguss, mit Stahltauchrohr und Schwenkarm
  • Rotationspumpe aus Grauguss
  • für z. B. leichte Mineralöle, Maschinenöle
  • mit Stahltauchrohr
  • Fördermenge: ca. 0,25 l/Umdrehung
  • Tauchtiefe: 860 mm
  • für Fassgewinde R 2“
  • mit zusätzlichem Schwenkarm und trichterförmiger Stellfläche, zur sicheren Rückführung von Tropfverlusten
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: leichte Mineralöle, Maschinenöle
  • Tauchtiefe [mm]: 1000
  • Version: Fasspumpe
  • Tiefe außen [mm]: 180
  • Höhe außen [mm]: 1450
  • Schlauchlänge [mm]: 1000
  • Werkstoff: Grauguss
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,25
  • Geeignet für: für 200-l-Fässer
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Antrieb: manuell
  • Innengewinde: TriSure grob
  • Außengewinde: R2"
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
210 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
1450 mm
Werkstoff:
Grauguss
Oberfläche:
lackiert
Tauchtiefe:
1000 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,03*
€ 289,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,18*
€ 275,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,21*
€ 269,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117579
ab € 100,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.