Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbelrotationspumpe aus Grauguss, mit Stahltauchrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-579
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117579
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Handkurbelrotationspumpe aus Grauguss, mit Stahltauchrohr
  • Rotationspumpe aus Grauguss
  • für z. B. leichte Mineralöle, Maschinenöle
  • mit Stahltauchrohr
  • Fördermenge: ca. 0,25 l/Umdrehung
  • Tauchtiefe: 860 mm
  • für Fassgewinde R 2“
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: leichte Mineralöle, Maschinenöle
  • Tauchtiefe [mm]: 900
  • Version: Fasspumpe
  • Höhe außen [mm]: 395
  • Werkstoff: Grauguss
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderleistung je Hub [l]: 0,25
  • Gewindebeschreibung: für Stahlfass
  • Antrieb: manuell
  • Außengewinde: 2"
  • Gewicht [kg]: 5,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
395 mm
Werkstoff:
Grauguss
Tauchtiefe:
900 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
5,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,83*
€ 119,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117580
ab € 200,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.