Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe für aggressive Medien, 1200 mm Tauchtiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-530
Hersteller:
     Lutz Pumpen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250155115661
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe für aggressive Medien, 1200 mm Tauchtiefe
  • für dünnflüssige Säuren und Laugen im Industriebetrieb
  • Leichte und handliche Pumpe für den Ab- bzw. Umfüllbetrieb von Fass- und Containerware
  • leistungsstark
  • spritzwassergeschützt, dichtungslos
  • 230 V-Motor mit 5 m Kabel und Stecker
  • Pumpwerk aus Polypropylen
  • geeignet für Schwefel- (bis 40%), Phosphor-, Akku-, Salzsäure, Eisen-III-Chlorid bis 30%, Natronlauge
  • Lieferung als nutzungsfertiges Set inkl. medienbeständigem Schlauch (2 m), Zapfpistole und Fassadapter
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Säuren/Laugen
  • Tauchtiefe [mm]: 1200
  • Version: Containerpumpe
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Breite außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 1400
  • Höhe außen [mm]: 400
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Schlauchlänge [mm]: 2000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 41
  • Geräuschpegel [db [A]]: 70
  • Leistung [W]: 500
  • Nennspannung [V]: 230
  • Dichte max. [kg/l]: 1,4
  • Viskosität max [mPas]: 500
  • Förderhöhe max. [mWS]: 19
  • Fördermenge max. [l/min]: 85
  • Geeignet für: Schwefel- (bis 40%), Phosphor-, Akku-, Salzsäure, Eisen-III-Chlorid bis 30%, Natronlauge
  • Gewindebeschreibung: Feingewinde f. Stahlfass
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (NSR 2006/95 KONFORMITÄTSERKL.), EG-Richtlinie (ROHS 2011/65 KONFORMITÄTSERKL.)
  • Außengewinde: 2" BSP
  • Nennweite DN: 19
  • Schutzart IP: IP 24
  • Werkstoff Dichtung: Viton
  • Gewicht [kg]: 7,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
1400 mm
Höhe Außen:
400 mm
Werkstoff:
Polypropylen
Tauchtiefe:
1200 mm
Leistung:
500 W
Farbe:
gelb
Gewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpe säuren tt1200, akkupumpe, lutz pumpen behälterpumpe, Abfüllpumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Container Pumpen, Elektro Fasspumpen, lutz fasspumpe, Chemiepumpe
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 901,53*
€ 960,62*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 900,13*
€ 961,14*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 902,17*
€ 961,14*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 917,36*
€ 976,17*
Lager 420
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.335,44*
€ 1.410,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.410,92*
€ 1.678,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,89*
€ 1.669,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.369,42*
€ 1.629,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,60*
€ 1.603,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,44*
€ 1.589,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.335,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
267933
ab € 513,30*
Zubehör
Lutz Pumpen
0213-050
ab € 396,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.