Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic Energy Bloc EB 1260 12V 61 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic Energy Bloc EB 1260 12V 61 Ah
Exide Classic Energy Bloc EB 1260 12V 61 Ah
Artikel-Nr.:
     4206-8011058
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NVEB120060WC0FB
EAN/GTIN:
     4250889627843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Exide Classic Energy Bloc, der universell einsetzbaren Energiespeicher.

Die Batterien sind wartungsarme, langlebige Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt. Diese Batterien zeichnen sich durch hervorragende Spannungslagen im gesamten Belastungsbereich, im Besonderen aber bei Hochstromentladungen aus.

Produkt-Merkmale:

  • Höchste Zuverlässigkeit und Robustheit - Lange Lebensdauer
  • Herausragende Leistungsdichte - platzsparend
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • 15 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (80 % Restkapazität C10)
  • Wartungsarm durch optimierte Legierung
  • Gasungsarm durch antimonarme Legierung < 3 % (EN 50272-2)

Technische Daten:

  • Nennkapazität 61 Ah
  • Spannung 12 V
  • Maße LxBxH 272 x 207 x 347 mm
  • Gewicht 33,9 kg
  • Anschluss F-M8

Anwendungsgebiete:

  • Telekommunikation
  • USV Anlagen
  • Notbeleuchtungen
  • Energie- und Bahnsysteme
  • alle sicherheitsrelevante Stromversorgungssysteme

 

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
F-M8
Technologie:
Nass / Säure
Maße [LxBxH]:
272 x 207 x 347mm
Kapazität [C10] [Ah]:
61 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, exide 12 v usv batterie, akku usv 12v, akku usv, Exide Nass-Batterie Energie Energy Stromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 447,4108*
€ 516,2008*
Lager 4206
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 418,77*
€ 523,14*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,14*
€ 622,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,99*
€ 605,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,43*
€ 575,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,44*
€ 547,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 448,33*
€ 533,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,77*
€ 498,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.