Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Classic Energy Bloc EB 1260 Bleibatterie 12V 61Ah für USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Classic Energy Bloc EB 1260 Bleibatterie 12V 61Ah für USV
Exide Classic Energy Bloc EB 1260 Bleibatterie 12V 61Ah für USV
Artikel-Nr.:
     1495-400459
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NVEB120060WC0FA
EAN/GTIN:
     4250889627843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Classic Energy Bloc Batterien sind wartungsarme geschlossene Bleibatterien mit Flüssig-Elektrolyt. Sie zeichnen sich durch hervorragende Spannungslagen im gesamten Belastungsbereich, im Besonderen aber bei Hochstromentladung aus.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
61 Ah
Anschluss:
F14 (M8)
Schaltung:
1
Länge:
272 mm
Breite:
207 mm
Höhe:
347 mm
Gewicht:
33.9 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 450,4508*
€ 506,8108*
999 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 422,06*
€ 513,31*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,8108*
€ 603,1049
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,5108*
€ 597,9879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,2108*
€ 583,3509
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,1708*
€ 567,8333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,4508*
€ 536,0365
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.