Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YUASA SWL1850 12V 74Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YUASA SWL1850 12V 74Ah AGM Versorgungsbatterie
YUASA SWL1850 12V 74Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010258
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     SWL1850
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku

Wartungsfreier Blei/Vliesakku SWL1850 (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von Yuasa:

  • EUROBAT-Klasse: 10 bis 12 Jahre 'Long Life'
  • Blei-Kalzium-Gitter für längere Gebrauchsdauer
  • Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
  • Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination
  • Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Geringe Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C
  • Schnelle Erholung nach Tiefentladung
  • Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft über Kopf)
  • Fertigung gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement
  • Konform mit IEC61056, IEC60896-21/22, UL

Technische Daten:

  • Spannung: 12 V
  • Kapazität: 74 Ah
  • Lebensdauer nach Eurobat 10-12 Jahre
  • Anschluss: M6 Schraubanschluss
  • Abmessungen: 350 x 166 x 174 mm
  • Gewicht: 23,3 kg

Anwendungen:

  • USV
  • Telekommunikation
  • Notlichtsysteme
  • Alarmtechnik
  • Steuer- und Regelungssysteme
  • Elektronische Testgeräte
  • Medizintechnik
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
M6 Schraubanschluss
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
350 x 166 x 174mm
Kapazität [C20] [Ah]:
74 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 4,95*
ab € 142,83*
€ 178,32*
Frei Haus
ab € 192,45*
€ 238,94*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 179,33*
€ 241,05*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,7827*
€ 332,8027*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,05*
€ 286,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,24*
€ 269,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.