Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa SWL1850 66Ah (10h) mit 1850 Watt 12V Bleiakku SWL-Serie AGM Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa SWL1850 66Ah (10h) mit 1850 Watt 12V Bleiakku SWL-Serie AGM Akku
Yuasa SWL1850 66Ah (10h) mit 1850 Watt 12V Bleiakku SWL-Serie AGM Akku
Artikel-Nr.:
     1495-104003
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     SWL1850
EAN/GTIN:
     4250889635275
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Yuasa SWL1850 66Ah (10h) mit 1850 Watt 12V Bleiakku SWL-Serie AGM Akku
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
66 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Länge:
350 mm
Breite:
166 mm
Höhe:
174 mm
Gewicht:
24 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
99
€ 4,95*
ab € 142,67*
€ 176,60*
Frei Haus
ab € 189,89*
€ 228,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 179,00*
€ 233,61*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,4627*
€ 314,2827*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,2827*
€ 373,9964
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,1727*
€ 354,8255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,2427*
€ 347,7688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,4627*
€ 324,2306
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.