Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YUASA Longlifetyp NPL200-6 6V 200Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YUASA Longlifetyp NPL200-6 6V 200Ah AGM Versorgungsbatterie
YUASA Longlifetyp NPL200-6 6V 200Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8010253
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPL200-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

Wartungsfreier Blei/Vliesakku NPL200-6 (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von Yuasa als Long-Life Baureihe / 10 Jahres Batterie

  • EUROBAT-Klasse: 10 bis 12 Jahre 'Long Life'
  • Blei-Kalzium-Gitter fu¨r längere Gebrauchsdauer
  • Elektrolyt im Glasfaservlies gebunden (AGM-Technologie)
  • Ventilgesteuerte Konstruktion, nahezu 100%ige Sauerstoffrekombination
  • Schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse aus ABS
  • Optional: FR-Gehäuse (schwer entflammbar gem. UL94 V0)
  • Sehr gute Ladeeffizienz
  • Geringe Selbstentladung, 3% pro Monat bei 20°C
  • Schnelle Erholung nach Tiefentladung
  • Betrieb in jeder Lage (außer dauerhaft u¨ber Kopf)
  • Fertigung gemäß EN ISO 9001 Qualitätsmanagement und EN ISO 14001 Umweltmanagement
  • Konform mit IEC61056, IEC60896-21/22, UL

Technische Daten:

  • Spannung: 6 V
  • Kapazität: 200 Ah
  • Lebensdauer nach Eurobat 10-12 Jahre
  • Anschluss: M10 Schraubanschluss
  • Abmessungen: 398 x 176 x 250 mm
  • Gewicht: 39 kg

Anwendungen:

  • USV
  • Telekommunikation
  • Notlichtsysteme
  • Feueralarm und Sicherheitssysteme
  • Steuer- und Regelungssysteme
  • Elektronische Testgeräte
  • Medizintechnik
  • Marine Ausrüstungen - Bahn
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Anschlusspole:
M10
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
398 x 176 x 250mm
Kapazität [C20] [Ah]:
200 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, bleiakku 6v yuasa, versorgungsakku 6v, versorgungsbatterie, YUASA NPL200-6 Longlife-Typen 10 Jahre 6V 200Ah AG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
199
24
Frei Haus
ab € 313,29*
€ 335,38*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 354,88*
€ 408,75*
1
Frei Haus
ab € 375,42*
€ 432,93*
Lager 4206
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 352,59*
€ 440,41*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,41*
€ 524,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,43*
€ 496,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,70*
€ 464,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,31*
€ 443,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,59*
€ 419,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.