Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NPL200-6 200Ah 6V Bleiakku Long Life AGM Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yuasa NPL200-6 200Ah 6V Bleiakku Long Life AGM Akku
Yuasa NPL200-6 200Ah 6V Bleiakku Long Life AGM Akku
Artikel-Nr.:
     1495-110024
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPL200-6
EAN/GTIN:
     4040849427558
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku
Yuasa NPL200-6 200Ah 6V Bleiakku Long Life AGM Akku
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
200 Ah
Anschluss:
M10 (Flag)
Länge:
400 mm
Breite:
178 mm
Höhe:
252 mm
Gewicht:
40.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
199
24
Frei Haus
ab € 314,74*
€ 325,58*
Lager 1495
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 354,89*
€ 401,10*
1
Frei Haus
ab € 377,12*
€ 421,64*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 353,08*
€ 427,90*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,10*
€ 477,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,18*
€ 446,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,42*
€ 436,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,89*
€ 422,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.