Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMA RedTop RT S 4.2L 12V 50Ah AGM Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMA RedTop RT S 4.2L 12V 50Ah AGM Starterbatterie
OPTIMA RedTop RT S 4.2L 12V 50Ah AGM Starterbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008634
Hersteller:
     Optima
Herst.-Nr.:
     802 250 000
EAN/GTIN:
     4016987113462
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie
Die Optima RT S-4.2L liefert bedingt durch die patentierte SPIRALCELL TECHNOLOGIE eine extrem hohe Startleistung, bei niedriger Selbstentladung, Schnellladefähigkeit und Rüttelfestigkeit. Auch bei wiedrigen Bedingungen, wie Frost oder Hitze,und nach längeren Standzeiten bringt die Optima RedTop noch zuverlässig den nötigen Startstrom. Nutz- und Baufahrzeuge, landwirtchaftliche Maschinen, Rettungs- und Einsatzfahrzeuge oder Generatoren sind daher ideale Einsatzgebiete für diese Batterie.

Eigenschaften:
  • sehr hohe Startleistung
  • sehr zyklenfest, verträgt Tiefenentladen bei ausgeschaltetem Motor
  • geringe Selbstentladung
  • rüttelfest und lange Lebensdauer
  • verschlossene Reinblei- Rundzellen- Batterie (Spiracell)
  • Dual-Purpose-Modell, eignet sich für Deep-Cycle- und für Startanwendung
  • betriebsfertig, gefüllt und geladen

Anwendung:

  • Nutz-, Gelände- und Baufahrzeuge
  • landwirtchaftliche Maschinen
  • Rettungs- und Einsatzfahrzeuge 
  • Generatoren
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
254 x 175 x 200 mm
Kälteprüfstrom:
815 A (EN)
Polanordnung:
1 = Pluspol links
Endpolart:
1 - Rundpol
Bodenleiste:
keine
Nato-Versorgungsnummern [NSN]:
6140-01-457-5296
Kapazität [C20] [Ah]:
50 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 144,8913*
€ 182,6113*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 181,81*
€ 225,76*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 200,71*
€ 261,43*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 347,49*
€ 404,79*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,43*
€ 311,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,53*
€ 289,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,65*
€ 248,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,71*
€ 238,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.