Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optima Red Top RT S - 4.2, 12V 50Ah, AGM Batterie SpiralCell Technologie®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optima Red Top RT S - 4.2, 12V 50Ah, AGM Batterie SpiralCell Technologie®
Optima Red Top RT S - 4.2, 12V 50Ah, AGM Batterie SpiralCell Technologie®
Optima Red Top RT S - 4.2, 12V 50Ah, AGM Batterie SpiralCell Technologie®
Optima Red Top RT S - 4.2, 12V 50Ah, AGM Batterie SpiralCell Technologie®
Optima Red Top RT S - 4.2, 12V 50Ah, AGM Batterie SpiralCell Technologie®
Artikel-Nr.:
     1495-512
Hersteller:
     Optima
Herst.-Nr.:
     8022500008882
EAN/GTIN:
     4016987113462
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterie
Die Optima Red Top Batterie Linie erfüllt höchste Ansprüche an die Startleistung. Sie sind nicht nur für den Einsatz in Autos geeignet, sondern auch für Land- und Baumschinen. Die AGM Batterien sind auslaufsicher und wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
1
Strom:
815 A
Länge:
254 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
18.2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
5
€ 7,90*
ab € 145,1513*
€ 182,2813*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 181,70*
€ 225,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 199,70*
€ 260,95*
9 Tage
11
Frei Haus
ab € 347,32*
€ 401,39*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,2813*
€ 216,9147
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,6613*
€ 214,9869
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,4413*
€ 199,2551
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,7313*
€ 185,3202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,1513*
€ 172,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7631*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.