| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8008594 Herst.-Nr.: 0889756500 EAN/GTIN: 4250889618957 |
| | |
|
| | |
| Die Batterien der Baureihe GF-Y sind für den Freizeit- und Reha-Bereich konzipiert. Sie eignen sich für alle Anwendungen in den Bereichen der Elektro- und Hybrid-Boote, Golf-Caddies und elektrische Rollstühle sowie für viele andere Traktionsanwendungen. Besondere Merkmale: - Geschlossene Batterietechnik, der Elektrolyt ist in Gel festgelegt (VRLA)
- Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
- Haltbar, extrem sicher und besonders zuverlässig
- Geringe Selbstentladung und damit lange Lagerfähigkeit
- hohe Energiedichte
- enorme Zyklenfestigkeit, 450 Zyklen gemäß IEC 60254-1
- maximale Auslaufsicherheit, robust und zuverlässig
- Tiefentladefestigkeit
- Kurze Wiederaufladephasen
Ausstattung: - Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
- Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
- Tiefentladungssicherheit nach DIN 43 539 T5
- Keine Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)
- Vollständig recycelbar
Technische Daten: - Spannung: 12V
- Kapazität: 14Ah
- Nennkapazität C20: 15Ah
- Anschluss: G-M5
Anwendung: - Elektrofahrzeuge
- Elektrorollstühle
- Elektrospielzeug
- Elektro- und Hybrid-Boote
- Golf-Caddies
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | G-M5 | Technologie: | Gel | Maße [LxBxH]: | 181 x 76 x 167 mm | Polanordnung: | 0 = Pluspol rechts | Zyklenzahl: | 450 (nach IEC 254-1) | Kapazität [C5] [Ah]: | 14 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,28* | € 131,80* | | | | Lager 4206 | | | | | | € 5,00* | ab € 101,44* | € 138,89* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 113,7871* | € 143,8171* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4206 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4206 | | Versand: Lager 4206 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|