Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit GF 06 180 V Q 6V 180Ah Blei/Gel Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit GF 06 180 V Q 6V 180Ah Blei/Gel Traktionsbatterie
EXIDE SONNENSCHEIN Dryfit GF 06 180 V Q 6V 180Ah Blei/Gel Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008582
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF06180VQ
EAN/GTIN:
     4250889618933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die Batterien der Baureihe GF-V sind speziell für den harten, industriellen Einsatz konzipiert. Sie eignen sich für die verschiedensten Anforderungsprofile und ganz besonders dann, wenn es unter keinen Umständen zu Ausfällen oder gar Stillständen kommen darf.
Dazu zählen alle Anwendungen in den Bereichen der fahrerlosen Transportsysteme (FTS), im Reha-Bereich, mobile Hebebühnen, Rollstühle, Reinigungsmaschinen, Geräte für den Materialfluss und für Versorgungsbetriebe, Flurförderfahrzeuge, sowie für Elektrostraßenfahrzeuge und Elektrohubwagen. Darum sind sie auch bei Traktionsanwendungen wie in Elektro- und Hybrid-Booten sowie bei Golf-Caddies weit verbreitet.

Besondere Merkmale:

  • Geschlossene Batterietechnik, der Elektrolyt ist in Gel festgelegt (VRLA)
  • Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer der Batterie
  • Haltbar, extrem sicher und besonders zuverlässig
  • Geringe Selbstentladung und damit lange Lagerfähigkeit
  • hohe Energiedichte
  • enorme Zyklenfestigkeit, 700 Zyklen gemäß IEC 60254-1
  • maximale Auslaufsicherheit, robust und zuverlässig
  • Tiefentladefestigkeit
  • Kurze Wiederaufladephasen

Ausstattung:

  • Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • Tiefentladungssicherheit nach DIN 43 539 T5
  • Keine Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)
  • Vollständig recycelbar
  • EUROBAT Klassifikation: General purpose.

Technische Daten:

  • Spannung: 6V
  • Kapazität: 180Ah
  • Nennkapazität C20: 200Ah
  • Anschluss: F-M10

Anwendung:

  • Reinigungsmaschinen
  • Mobile Hebebühnen
  • Elektrohubwagen
  • Elektrofahrzeuge
  • Elektrorollstühle
  • Elektro- und Hybrid-Boote
  • Golf-Caddies
  • Hebebühnen

Kapazität c20: 6V 200Ah

Weitere Informationen:
Spannung [V]:
6 V
Anschlusspole:
F-M10
Kapazität [Ah]:
180 Ah
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
246 x 192 x 275mm
Polanordnung:
0 = Pluspol rechts
Zyklenzahl:
700 (nach IEC 254-1)

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Traktionsbatterien, gel akku 6v 180ah, bleigel akku, bleigel akku 6v, GF 06180 VQ GF 6 180 VQ GF6180VQ GF06180VQ Exide T
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 289,86*
€ 368,88*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 440,0918*
€ 512,7118*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,88*
€ 438,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,12*
€ 416,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,32*
€ 376,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,99*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7323*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877330
ab € 3,71*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.