Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar Block SB12/185 A 12V 185Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar Block SB12/185 A 12V 185Ah
EXIDE SONNENSCHEIN Blei / Gel Dryfit Solar Block SB12/185 A 12V 185Ah
Artikel-Nr.:
     4206-8008457
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSB120185HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

Die leistungsstarke Batterie der SOLAR BLOCK-Baureihe ist der perfekte Energielieferant für mittlere, industrielle Solaranlagen, Ferien- und Wochenendhäuser, für kleinere Sonnen- und Windkraftwerke, sowie für viele andere Bereiche der Sicherheitsstromversorgung. Durch das robuste Design ist die Batterie auch unter rauen Bedingungen belastbar.

Produkt-Merkmale:

  • Ausgezeichnete Zykleneigenschaften - 1200 Zyklen bei 60% Entladetiefe C10 (bei 20°C)
  • dryfit Gel - verschlossene Batterietechnologie (VRLA)
  • Niedrigster Energieverbrauch - kostensparend
  • Robustes Design - belastbar unter rauen Bedingungen
  • Tiefentladesicher - größere langfristige Energielieferung
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • Lagerfähigkeit bis 2 Jahre bei 20°C ohne Nachladung durch sehr geringe Selbstentladerate
  • wartungsfrei

Technische Daten:

  • Nennspannung 12 V
  • Nennkapazität 185 Ah
  • Entladestrom 1,85 A
  • Maße LxBxH 518 x 274 x 216 mm
  • Höhe inkl. Verbinder max. 238 mm
  • Gewicht 61,5 kg
  • Abschluss A-Pol
  • Polanordnung 3

Anwendung:

  • mittlere, industrielle Solaranlagen
  • Ferien- und Wochenendhäuser
  • kleine Sonnen- und Windkraftwerke
  • Sicherheitsstromversorgungen
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Kapazität [Ah]:
185 Ah
Technologie:
Gel
Maße [LxBxH]:
518 x 274 x 216mm
Zyklenzahl:
1200

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gel Akku, Gel-Batterie, Gelbatterie, Solar-Akku, Solar-Akkumulator, Solar-Batterie, Solarakku, Solarbatterie, exide 12v gel-batterie, solar akku, solarakku 12v, SB12185 SB12185A SB12/185A SB 12/185A SB 12/185 A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
Frei Haus
ab € 588,66*
€ 648,67*
€ 4,50*
ab € 613,83*
€ 675,38*
Lager 4206
1.000 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 636,43*
€ 738,83*
5 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 706,986*
€ 776,956*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,83*
€ 879,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,20*
€ 848,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,88*
€ 807,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,69*
€ 774,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,43*
€ 757,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.