Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Solar Block SB12/185 A 12V 185Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Solar Block SB12/185 A 12V 185Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Exide Sonnenschein Solar Block SB12/185 A 12V 185Ah (C100) dryfit Blei Gel-Batterie / Blei Akku
Artikel-Nr.:
     1495-400810
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGSB120185HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889629670
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Solar Block Batterie von der Firma GNB Exide
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
185 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Länge:
518
Breite:
274
Höhe:
238
Gewicht:
62.5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
99
Frei Haus
ab € 589,52*
€ 657,38*
€ 4,50*
ab € 610,92*
€ 678,98*
999 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 635,03*
€ 728,52*
Lager 1495
2
€ 7,90*
ab € 703,666*
€ 764,006*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,006*
€ 909,1671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,266*
€ 902,3365
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,366*
€ 871,5155
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,206*
€ 858,2351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,666*
€ 837,3625
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.