Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXIDE Marathon XL12V50 12V 50,4Ah AGM/Blei Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXIDE Marathon XL12V50 12V 50,4Ah AGM/Blei Versorgungsbatterie
EXIDE Marathon XL12V50 12V 50,4Ah AGM/Blei Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008416
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAXL120050HM0FA
EAN/GTIN:
     4250889628925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

EXIDE Marathon L und XL Batterien verfügen über kurze Wiederaufladezeiten und sind durch ihre hervorragende Leistungsdichte platzsparend. Durch eine innere Gas-Rekombinationsrate von 99 % sind sie extrem gasungsarm. Bei einer Umgebungstemperatur von 20° C sind sie wartungsfrei und verfügen über ein Design Life von 10-12 Jahren, sind komplett recycelbar und bieten höchste Leistung. Sie sind für den speziellen Einsatz in Telekommunikation und Energieversorgungs Anwendungen geeignet.

Produkt-Merkmale:

  • Robustes Design - maximale Lebensdauer in Erhaltungsladebetrieb
  • Kurze Wiederaufladezeiten - höhere Verfügbarkeit
  • Herausragende Leistungsdichte - platzsparend
  • Vollständig recycelbar - niedrige CO2-Bilanz
  • Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer
  • Hoch komprimierende, absorbierende Glasvlies Separator (AGM) Technologie
  • Nennkapazität 14,0 – 575 Ah
  • Design life: »> 12 Jahre – Very Long Life« gemäß EUROBAT 2015 Klassifikation
  • Verfügbar als standard oder flammhemmende Version (UL 94-V0)
  • Gitterplatten in hervorragender Blei-Kalzium-Legierung für beste Korrosionsbeständigkeit
  • Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate von 99 %
  • Niedrige Selbstentladungsrate, verlängerte Lagerzeit
  • Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
  • Zertifizierung für Blöcke: Underwriter Laboratories (UL)
  • Besondere Hochstromfähigkeit

Technische Daten:

  • Typ: XL12V50
  • Nennspannung: 12 V
  • Nennkapazität 50,4 Ah
  • Maße LxBxH 220 x 172 x 219 mm
  • Höhe inkl. Verbinder (h2) max. 235 mm
  • Gewicht 19,1 kg
  • Anschluss F-M6

Anwendung:

  • Telekommunikationsanlagen
  • USV-Anlagen
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
F-M6
Technologie:
Blei-AGM (Vlies)
Maße [LxBxH]:
220 x 172 x 235mm
Gebrauchsdauer:
12-Jahres-Batterie
Kapazität [C20] [Ah]:
55,4 Ah
Kapazität [C10] [Ah]:
50,4 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,6012*
€ 162,0412*
2 Tage
52
€ 4,95*
ab € 131,13*
€ 165,25*
Lager 4206
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 149,10*
€ 202,89*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 18 Stück
€ 167,23*
€ 199,00
pro Stück
ab 36 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 54 Stück
€ 158,66*
€ 188,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879074
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.