Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleiakku 12V 50Ah XL12V50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-134908
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NAXL120050HM0FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku
Die Exide Marathon L/XL-Serie zeichnet sich durch mehr Energie für eine sichere Speicherung aus. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel USV-Anlagen, Telekommunikation, Sicherheitsstromversorgung und stationäre Bahntechnik. Die Bleiakkus mit AGM-Technolgie haben eine lange Lebensdauer und ein robustes Design. Weitere Zeichen für die hohe Qualität sind die kurzen Wiederaufladezeiten, die herausragende Leistungsdichte und die niedrige Selbstentladungsrate. Die Bleiakkus werden in zertifizierten Produktionsstätten in Europa gefertigt und sind vollständig recycelbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12
Länge:
220
Breite:
172
Höhe inkl. Pole:
235
Gewicht:
19.5
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
true
Geeignet für USV:
true
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
true
Geeignet für Telekommunikation:
true
Kapazität 15 h:
-
Peukert-Zahl:
-
Kaltstartstrom nach EN:
-
Kaltstartstrom nach SAE:
-
Brandschutz nach UL94:
HB
Lebensdauer bei 20 °C:
12
Zertifizierte EUROBAT-Lebensdauer:
true
Anzahl der Entladungszyklen 100 %:
250
Anzahl der Entladungszyklen 80 %:
280
Anzahl der Entladungszyklen 60 %:
400
Anzahl der Entladungszyklen 50 %:
450
Kapazität 20 h:
55.4
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Umgebungstemperatur:
-40 | 55
Frontanschluss:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,2112*
€ 162,2412*
Lager 2LRDH
52
€ 4,95*
ab € 131,87*
€ 165,45*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 150,09*
€ 202,91*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879074
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.