| |
|
| Artikel-Nr.: 4206-8008155 Herst.-Nr.: BP12-17 EAN/GTIN: 4250227551236 |
| | |
|
| | |
| Die Batterien der intAct Block-Power Baureihe werden vorallem in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Die Block-Power BP12-17 ist ein absolut zuverlässiger Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung oder den verschiedensten Hobbyanwendungen. Die langlebige, leistungsstarke Serie wird in AGM-Technologie mit Gitterplatten hergestellt und ist somit absolut wartungsfrei, komplett verschlossen und zyklenfest. Merkmale: - schnell bereit im Stand-by-Betrieb
- geringe Selbstentladung
- verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten
- absolut wartungsfrei
- 3-5 Jahre Designlife nach Eurobat (General Purpose)
Anwendung: - Gefahrenmeldeanlagen
- Rauchmeldeanlagen
- Sicherheitsbeleuchtungen
- Solaranwendungen
- Baustellenbeleuchtungen
Alternative zu: - MP18-12
- S312/18G5
- LC-XD1217P
- LC-RD1217P
- 6FM-17
- GIV12180
- SP12-17A
- SLA12-18
- CT17-12i
- NP17-12i
- 518903020
- CP18-12
- TEV12180
- FGC21803
- SBV18-12
- 6-DFM-17
- 6-DZM-17
- F19-12B
- FGH21803
- 6FM18AR
- S04450003
- SBA1812N
- Fg21703
- 0443 9764
- Gp12170
- BT12-18
- SBA18-12KR
- SBV12-18
- lc-xd12-17pg
- PS-12170B
- HP12-17
- HB6-FM-18T
- 12FGH65
- GiV 12-18
- WP18-12
- NP18-12R
- 12EP16
- PC680
- SBLV17-12i
- NP17-12I
Weitere Informationen: | | Spannung [V]: | 12 V | Anschlusspole: | F-M5 | Technologie: | AGM | Maße [LxBxH]: | 181 x 76 x 167 mm | VdS: | Ja | Kapazität [C20] [Ah]: | 17 Ah |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Traktionsbatterien, Versorgungsakku, Versorgungsbatterie, AGM Vlies-Batterien, AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, traktionsbatterien 12v, traktionsbatterien, agm versorgungsbatterie, AGM Block-Power Intact Block Power BP 12-17 BP12-1 |
| | |
| |