Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTACT Block-Power BP12-120 12V 120Ah AGM Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTACT Block-Power BP12-120 12V 120Ah AGM Versorgungsbatterie
INTACT Block-Power BP12-120 12V 120Ah AGM Versorgungsbatterie
Artikel-Nr.:
     4206-8008110
Hersteller:
     Intact
Herst.-Nr.:
     BP12-120
EAN/GTIN:
     4250227551342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Die Batterien der intAct Block-Power Baureihe werden vorallem in Gefahrmeldeanlagen eingesetzt. Die Block-Power BP12-120 ist ein absolut zuverlässiger Energiespeicher für alle Bereiche der Sicherheitsstromversorgung, Sicherheitsbeleuchtung oder den verschiedensten Hobbyanwendungen.
Die langlebige, leistungsstarke Serie wird in AGM-Technologie mit Gitterplatten hergestellt und ist somit absolut wartungsfrei, komplett verschlossen und zyklenfest.

Merkmale:

  • 10-12 Jahre Designlife nach Eurobat
  • schnell bereit im Stand-by-Betrieb
  • geringe Selbstentladung
  • verschlossene Blockbatterien mit Gitterplatten
  • absolut wartungsfrei

Anwendung:

  • Gefahrenmeldeanlagen
  • Rauchmeldeanlagen
  • Sicherheitsbeleuchtungen
  • Solaranwendungen
  • Baustellenbeleuchtungen

Alternative zu:

  • BT12-120
  • SBV12-120
  • HB6-GFM-120T
  • SB12-120l
Weitere Informationen:
Spannung [V]:
12 V
Anschlusspole:
G-M8
Technologie:
AGM
Maße [LxBxH]:
410 x 177 x 225mm
VdS:
10-Jahres-Batterie
Kapazität [C10] [Ah]:
120 Ah

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 150,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 325,74*
€ 385,53*
Lager 4206
29
€ 5,00*
ab € 310,48*
€ 386,13*
Preise: Lager 4206
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,13*
€ 459,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,68*
€ 449,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,32*
€ 414,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,19*
€ 401,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 330,23*
€ 392,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,48*
€ 369,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4206
Versand: Lager 4206
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4206
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.